ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 研究関連用品・実験用必需品
ウルシヤマ金属工業の 架台/スタンド/ホルダー類
ウルシヤマ金属工業の 試験管立て/ラック
試験管立(15mm用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合試験管(Φmm)
15
立て数(本)
50
注文コード
28927825
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
適合試験管・立て数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合試験管(Φmm)
15
立て数(本)
50
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
220×115×65
配列
5×10
松吉医科器械コード
10-2820-10