三和化研工業
三和化研工業の 研究関連用品・実験用必需品
三和化研工業の 架台/スタンド/ホルダー類
三和化研工業の 試験管立て/ラック
試験管立(15mm用) SS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28927859
品番
SS15-200
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
適合試験管(Φmm)
15
立て数(本)
200
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
400×202×85
棚板高さ(mm)
55
配列
10×20
松吉医科器械コード
10-2845-09