三和化研工業
三和化研工業の 研究関連用品・実験用必需品
三和化研工業の 架台/スタンド/ホルダー類
三和化研工業の 試験管立て/ラック
試験管立(24mm用) SC型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28927947
品番
SC24-72
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
適合試験管(Φmm)
24
立て数(本)
72
材質
スチール(ポリコーティング)
寸法(mm)
355×179×105
棚板高さ(mm)
75
配列
6×12
松吉医科器械コード
10-2850-14