※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928228 00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928228 00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928228 00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928228

4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズM 注文コード28928228 品番00313-ABN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は色・サイズなど208種類から選べます 他の種類を見る

キレイな襟元が清潔な印象 吸汗速乾素材のボタンダウン

グリーン サイズM 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)21 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)50 生地裏メッシュ 身丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする