曜日別特売
00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928490
00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928490
00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928490
00313-ABN 4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無) glimmer(トムス) 28928490

4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ロイヤルブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード28928490品番00313-ABN
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

キレイな襟元が清潔な印象 吸汗速乾素材のボタンダウン

色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
56
混率(%)
ポリエステル100
目付(g/m2)
150、4.4oz
生地
裏メッシュ
身丈(cm)
74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする