エムアイケミカル
スピッツPSネジ(滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(25個×40袋)
注文コード
28928866
品番
7426
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
Φ16×103
キャップ
ネジ式
松吉医科器械コード
10-2887-04