※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00314-ABL 4.4オンスABLドライボタンダウン長袖ポロシャツ glimmer(トムス) 28930355 00314-ABL 4.4オンスABLドライボタンダウン長袖ポロシャツ glimmer(トムス) 28930355 00314-ABL 4.4オンスABLドライボタンダウン長袖ポロシャツ glimmer(トムス) 28930355 00314-ABL 4.4オンスABLドライボタンダウン長袖ポロシャツ glimmer(トムス) 28930355

4.4オンスABLドライボタンダウン長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28930355 品番 00314-ABL
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

様々なシーンで活躍する使い方を選ばない優れもの

ロイヤルブルー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)59 袖丈(cm)65 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)68 生地裏メッシュ 身丈(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする