サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 施設用カート・ワゴン
サカセ化学工業の 注射薬カート
注射薬カート(21床用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28930546
品番
C34-DNS314SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥562,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。
キャスター径(Φmm)
125
色
本体/ピーチ、トレー/ブルー
仕様
PT34-10トレータイプ
材質
フレーム/アルミ、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1183×570×1249
付属トレー数
21
トレー内寸(mm)
W249×D347×H96
松吉医科器械コード
23-2708-00