注射薬カート(21床用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28930573 品番C34-DNS314SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥562,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。

キャスター径(Φmm)125 本体/ブルー、トレー/ブルー 仕様PT34-10トレータイプ 材質フレーム/アルミ、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1183×570×1249 付属トレー数21 トレー内寸(mm)W249×D347×H96 松吉医科器械コード23-2708-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする