※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 調剤・与薬用品
松吉医科器械の 服薬管理
松吉医科器械の 投薬トレー
マイスコ散薬トレー(1週間管理タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28931998
品番
MY-8015B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
軽量で使いやすいリーズナブルな散薬トレーです。小箱は紙製ですので、汚れた場合は交換用小箱に交換して清潔に使用できます。
色
ブルー
付属品
小箱(ブルー・クリーム・オレンジ・グリーン)×各8コ
材質
トレー/ポリプロピレン、小箱/紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
327×410×65
松吉医科器械コード
24-5045-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100