薬品保管庫メディロックMLB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 段数2列6段 付属品リバーシブルキー×2本 注文コード28932944 品番MLB-12C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,100
この商品は段数・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

全てのトレーを一括施錠できる、介護施設に最適な薬剤保管庫です。用途に合わせて、シリンダー錠タイプ/ダイヤル錠タイプのいずれかをお選びいただけます。トレーは衝撃に強いポリカーボネート樹脂製。紫外線吸収剤入りの遮光タイプです。特許取得済(第5344997号)。

段数2列6段 付属品リバーシブルキー×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×300×548 錠前シリンダー錠 松吉医科器械コード24-6292-00 材質本体/スチール、トレー/再生ポリカーボネート樹脂(紫外線吸収剤入) トレー内寸(mm)W114×D240×H70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28932944 MLB-12C 31208864 MLBC-012C-S メディロックMLB配薬キャビネット MLBC-012C-S(2レツ6ダン) 宮成製作所 メディロックMLB配薬キャビネット MLBC-012C-S(2レツ6ダン) 宮成製作所 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする