薬品保管庫メディロックMLB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数2列6段 付属品非常解錠キー、見出紙(トレー数分)、仕切板(1トレー3枚) 注文コード28932953 品番MLB-12D
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥82,368
販売価格(税別)
74,880
この商品は段数・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

全てのトレーを一括施錠できる、介護施設に最適な薬剤保管庫です。用途に合わせて、シリンダー錠タイプ/ダイヤル錠タイプのいずれかをお選びいただけます。トレーは衝撃に強いポリカーボネート樹脂製。紫外線吸収剤入りの遮光タイプです。特許取得済(第5344997号)。

段数2列6段 付属品非常解錠キー、見出紙(トレー数分)、仕切板(1トレー3枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×300×548 錠前ダイヤル錠 松吉医科器械コード24-6293-00 材質本体/スチール、トレー/再生ポリカーボネート樹脂(紫外線吸収剤入) トレー内寸(mm)W114×D240×H70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする