三商
三商の 調剤・与薬用品
三商の 服薬管理
三商の 医薬品用保管庫
塩ビ製薬品庫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28933389
品番
54-0051
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ハンドルと蝶番を除いて全て塩ビ製ですので、耐薬品性に優れています。左右別室の2室構造で、ハンドルの取手にカギが付いています。
付属品
棚板×4枚、医薬用外毒物・劇物プレート
材質
本体/ポリ塩化ビニール、ハンドル/真鍮、蝶番/ポリアミド
型番
WY-900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×900
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1室)400×410×890
松吉医科器械コード
24-4745-00