耐酸性カプセルDRcaps

(11件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 28933617 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥949
販売価格(税別)
879

胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。

成分ヒドロキシプロピルメチルセルロース 種別2号 透明 容量(基準)0.37cc/0.2g 内径×全長(mm)6.0×17.5(充填後) 松吉医科器械コード24-4752-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28933599
2022-04-11
用途:
精油成分の飲用に使います
LEO-JAPAN株式会社 様 (サービス業)

サイズがちょうどよい大きさなので、中に入れる時も、飲む時も楽です。

対象商品:
28933608
2022-02-28
用途:
サプリメント飲用
サービス業

求めていたものそのものでしたので大変満足です。
無くなったらリピートします。

対象商品:
28933599
2021-02-06
用途:
重曹とクエン酸を飲むのに使っています。
サロンド文音 様 (サービス業)

飲みやすいですし 腸で溶けるので 重曹を飲むのに重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
28933599
2020-12-19
用途:
飲み薬のカプセル化
教育・研究機関

耐酸性のカプセルでコスパがいいものです。ちょうどいいサイズ感です。

対象商品:
28933599
2020-10-17
用途:
重曹を入れて
卸売・小売業

どこよりも安く買えるので有り難いです。
大きさも問題なく飲み込めます

対象商品:
28933599
2020-02-17
用途:
健康食品を飲んでます
サービス業

胃酸に強いということで試して飲んでおります。
#00サイズもあると嬉しいです。

対象商品:
28933599
2020-01-06
用途:
クエン酸の飲用に

クエン酸は飲み難いので、この腸溶カプセルを使用。しかし過信は禁物。起床直後の空腹時に飲んだら思い切り胃が焼けました。まあ普通のカプセルよりはマシといったところですね。

対象商品:
28933617
2019-10-02
用途:
自作サプリメント
サービス業

初めて使用しましたが、とても楽に飲み込める大きさでした。1日に10個は使うので500個入りとかあれば嬉しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする