※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペシャリストエクストラファスト3号

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12巻) 注文コード28934064 品番600703
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

水を浸透させて2〜4分で硬化するため、モールドの崩れを最小限に抑えます。基布が程良くしなやかで巻きやすく、体の形状にフィットします。キャストカッターを使用することなく取り外しができます。

種別3号 寸法(幅W×長さL)(cm×m)7.5×2.7 アズワン品番65-2334-37 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10405000024 松吉医科器械コード24-4644-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする