※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弥生堂製作所
弥生堂製作所の 施設用家具・備品
弥生堂製作所の 診察室備品
弥生堂製作所の 診察台
マッサージ台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28935455
品番
YS-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
定番のサイズ・カラーからお選びいただけます。
色
イエロー
質量(kg)
約30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1800×600
松吉医科器械コード
24-4670-05
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/ウレタンフォーム、張地/ビニールレザー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500