309B フック式ワンタッチベルト 松吉医科器械 28937659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フック式ワンタッチベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28937659 品番309B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見やすい色付きのフックで、プレートやパウチに付いているタブに簡単に付けられます。両端でサイズ調節ができ、張力を均一にすることができます。バックル不使用なので、就寝時などでも違和感なく使用できます。

材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン ベージュ サイズフリー ベルト幅W×長さL(mm)30×900 松吉医科器械コード24-4760-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28937659 309B 50555978 OG309B オーガニックフック式ワンタッチベルト OG309B ミムロ オーガニックフック式ワンタッチベルト OG309B ミムロ 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする