歯愛メディカル
歯愛メディカルの 口腔ケア
歯愛メディカルの 口腔スポンジ・歯ブラシ
2WAYイージーグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
28937878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
手の力が弱い方でも磨きやすい上下2つのハンドル。2種類の毛を使用した2段植毛ブラシで歯間や歯周ポケットの歯垢もしっかり落とすことができます。
材質
ブラシ/ポリエステル、柄/ポリプロピレン
全長(mm)
180
色
ピンク・ホワイト・ブルー・グリーン・オレンジ×各2本
毛丈(mm)
12
耐熱温度(℃)
80
松吉医科器械コード
24-6168-00