※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビーブランド・メディコーデンタル
ビーブランド・メディコーデンタルの 口腔ケア
ビーブランド・メディコーデンタルの 口腔スポンジ・歯ブラシ
歯ブラシビークイーン105
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
28937887
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
弾力性のある超極細毛歯ブラシ。
仕様
毛の太さ/8mil
材質
ブラシ/PBT、柄/ポリプロピレン・EPDM
全長(mm)
170
色
オレンジ・ピンク・パープル・ブルー×各5本
毛丈(mm)
10.5
耐熱温度(℃)
100
松吉医科器械コード
24-4779-01