※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本医療器研究所
日本医療器研究所の 口腔ケア
日本医療器研究所の 口腔スポンジ・歯ブラシ
歯ブラシケース(スタンダード)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28937914
品番
20310
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
歯ブラシ同士の間隔は約5mmで衛生的に保管できます。壁取付タイプ。しずく受け付。
種別
50本用
材質
プラスチック
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×70×510
松吉医科器械コード
24-4780-01