※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンフィットブーメラン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ブーメラン(大) 注文コード28938343 品番19691
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

極小ビーズとわたを適正なバランスで配合した中材で、フィット性と保持性を両立しています。3D構造のメッシュ素材でムレにくい表地とすべりにくい編み構造の裏地により、快適な使用感で適切な姿勢をキープします。

種別ブーメラン(大) 材質中身/ポリエステル綿・ポリスチレンビーズ、表地/ポリエステル76%・ナイロン24%、裏地/ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL)(cm)約50×90 洗濯方法洗濯○(手洗い) 松吉医科器械コード24-4770-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28938343
2024-03-09
用途:
病院
アロマハウスSakura 様 (教育・研究機関)

看護師達のリクエストでこちらを購入しました。とても好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする