日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 車イス
日進医療器(車イス)の 本体 車イス
車いす(自走)背折れ・ワンストップ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28939138
品番
NEO-1+OSB
参考基準価格(税別)
¥93,300
販売価格(税込)
¥59,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
59,980
バスケットに入れる
片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックができるワンストップブレーキを装着。汎用的な標準車で、介助ブレーキ付。ノーパンクタイヤ仕様。
機能
介助ブレーキ、背折れ
走行タイプ
自走
質量(kg)
13.6
色
トリコロールチェック
種類
自走・介助兼用
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×1000×660
座幅(mm)
400
松吉医科器械コード
24-6619-01