日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 車イス
日進医療器(車イス)の 本体 車イス
車いす(介助・アルミ)背折れ・多機能
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28939287
品番
NEO-2W
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥66,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
66,980
バスケットに入れる
跳ね上げ式アームサポート、着脱式フット・レッグサポート仕様。ノーパンクのハイポリマータイヤを標準装備。JISマーク対象機種。
機能
跳ね上げアーム、背折れ
走行タイプ
介助
質量(kg)
12.7
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×900×690
座幅(mm)
420
松吉医科器械コード
24-3993-01