キヨタ
キヨタの 車イス
キヨタの その他車いす用品
車いすクッション用ボックス防水カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28939725
品番
KR-21L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
車いすクッションに被せるだけの防水カバーで、汚れや臭いを防ぎます。薄手の生地を使用し、クッション性能を妨げません。
材質
表地/ポリエステル、裏地/ポリウレタンフィルム
質量(g)
約5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×410
適合厚さ(mm)
フリー/100以下
松吉医科器械コード
24-6613-01