フード
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の オールシーズン トップス
SAFドライストレッチフーディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28940268
品番
00373-SAF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性と速乾性に優れた軽量フーディ あらゆるアクティブシーンで大活躍
仕様
フード
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
83
身幅(cm)
52
生地
ストレッチ
ポケット
ファスナー付