KS11-PF シャワー用車いすぴったりフィット カワムラサイクル 28940416

シャワー用車いすぴったりフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28940416 品番KS11-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥134,800

ぴったりフィットして前ズレしにくいシャワー用車いす。背もたれ高さ調節・脚部スイングアウト・ティルトリクライニングなど、多機能タイプ。

松吉医科器械コード23-6243-00 材質本体/アルミ、座部/EVA 質量(kg)15.8 イエロー 高さ(mm)背もたれ/410 タイプクリなし キャスター6×8インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×910〜1050×890〜1320 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)400×400×455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする