モリトー
モリトーの 入浴関連
モリトーの シャワーベンチ
モリトーの 車いすタイプ
安楽キャリーAAタイプ(一体型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28940495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
背面角度6段階調節式のリクライニングシャワーキャリーで、100mmキャスター採用によりスムーズな移動が可能です。
材質
本体/ステンレス、座面・背面シート/ポリ塩化ビニール
質量(kg)
10.8
キャスター径(Φmm)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
497×839×1227、リクライニング/497×1150×700
松吉医科器械コード
24-6637-00