モリトー
モリトーの 入浴関連
モリトーの シャワーベンチ
モリトーの 車いすタイプ
安楽キャリーBタイプ(分離型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28940504
品番
-
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
座部と台車をレバー操作で分離し、座部を4点で吊り下げることができます。
材質
本体/ステンレス、座面・背面シート/ポリ塩化ビニール
質量(kg)
14
キャスター径(Φmm)
75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
497×839×1227、リクライニング/497×960×960
松吉医科器械コード
24-6637-01