KSC-1 簡易シャワー車いす(全キャスタ仕様) カワムラサイクル 28940617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

簡易シャワー車いす(全キャスタ仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28940617 品番KSC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。

イエロー 材質本体/アルミ、座部/EVA 質量(kg)6.7 キャスター3×3インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560〜650×860 松吉医科器械コード23-2559-00 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×380×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする