アルミ製シャワーチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28940653 品番TY535DXE
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

3種類の材質のキャスタータイプからお選びいただけます。

種別樹脂キャスター・4輪ストッパー 材質本体/アルミ、座部/スポンジ・ビニールレザー 質量(kg)約7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×630×880 キャスター径(Φmm)100 松吉医科器械コード23-6247-02 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)400×400×480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする