※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西村製作所
西村製作所の 入浴関連
西村製作所の 入浴介助用品
西村製作所の その他入浴介助用品
水回り作業補助ワゴン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28940994
品番
1
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板はステンレス製で濡れた物を置いても大丈夫です。上段にはタオルが収納できる引出、下段にはダストボックスを装備。
付属品
ダストボックス、ラック
材質
本体/MDF合板(ウレタン塗装)、天板/ステンレス
質量(kg)
20
色
ブラック
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×520×870
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
24-4230-01