オールマイティSDU13H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 09:ブラック×ホワイト 注文コード28941117 品番F1GA230709245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色27種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティSDU 13H
高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。
クッション性と素足感覚を両立させたハイカットモデル。
軽やかに弾むような柔らかさ。
かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、快適に作業を進められ、かつ素足感覚で履きこなせます。
アッパーは通気性に優れたメッシュ素材。
カジュアルなデザインがうれしい一足です。

用途建築業・製造業 形状ハイカット 09:ブラック×ホワイト サイズ(cm)24.5 規格JSAA規格 A種 標準質量(g/片足)約410(26.0cm) 機能通気性・クッション性 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 甲被タイプマジック/ひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする