※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
家具調トイレセレクトRノーマル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28941159
品番
533-850
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
汚れや臭いを考慮したお手入れがしやすい家具調トイレ。
種別
標準便座
質量(kg)
約16.3
容量(L)
約9(バケツ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×580×750〜900
座高(mm)
350〜500(6段階)
松吉医科器械コード
24-4480-00