Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
家具調トイレセレクトR自動ラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28941195
品番
533-940
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
自動ラップ機能搭載の家具調ポータブルトイレ。ワンタッチ機能で排泄物をラップできるので、バケツを洗う必要がありません。防臭効果のあるフィルムで汚物を密閉し、ニオイを防ぎます。
種別
標準便座
材質
本体/天然木(表面ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)
約19.5
容量(L)
約9(バケツ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×555〜575×780〜900
座高(mm)
380〜500(5段階)
松吉医科器械コード
24-6665-00