Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
折りたたみ家具調トイレ(キャスター付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28941204
品番
533-832
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使わないときに折りたたんですっきり収納できる家具調トイレ。キャスターでラクに移動できます。ひじ掛けはワンタッチロックで簡単操作。
種別
標準便座
材質
本体/天然木(表面ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)
約15.5
容量(L)
約9
耐荷重(kg)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×590〜645×740〜830
座高(mm)
370〜460(4段階)
松吉医科器械コード
24-6666-00