Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
ポータブルトイレFX ちびくま
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28941256
品番
FX-CPH
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮したコンパクトサイズ。肘掛下のアシストグリップで座り直しや自立移乗をサポートします。
松吉医科器械コード
20-6005-01
種別
暖房便座
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×550×710〜870
座高(mm)
330〜490(無段階)
質量(kg)
11.5
容量(L)
10(バケツ)
色
さくら