Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
ポータブルトイレジャスピタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28941283
品番
533-903
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
排泄姿勢の崩れを防ぐドルフィンカット形状で、理想的な排泄姿勢に導きます。尿こぼれを防止するこぼれガード付き便座です。
種別
標準脱臭
質量(kg)
11.6
色
ブラウン
容量(L)
約9(バケツ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×600×730〜850
座高(mm)
330〜450(13段階)
松吉医科器械コード
24-3144-03