Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 紙おむつ・排泄関連
Richell(リッチェル)の 尿器・便器
Richell(リッチェル)の ポータブルトイレ
ポータブルトイレきらくMS型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28941299
品番
45603
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コンパクトなボディながらも、ゆったりの座幅400mmを実現。脚部には設定した高さが一目でわかる目盛付きで、高さ調節が簡単です。後脚はキャスター付きで移動もラクにできます。
種別
標準脱臭
質量(kg)
10.3
色
ダークブラウン
容量(L)
10(バケツ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×530×750〜870
座高(mm)
330〜450(13段階)
松吉医科器械コード
24-2406-10