曜日別特売
45613 ポータブルトイレきらくMY型 Richell(リッチェル) 28941308

※カラーバリエーション。色やサイズ等の詳細は各品番をご確認ください。

ポータブルトイレきらくMY型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード28941308品番45613
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンパクトなボディながらも、ゆったりの座幅400mmを実現。脚部には設定した高さが一目でわかる目盛付きで、高さ調節が簡単です。後脚はキャスター付きで移動もラクにできます。

種別やわらか便座質量(kg)10.4ダークブラウン容量(L)10(バケツ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×530×750~870座高(mm)330~450(13段階)松吉医科器械コード24-2406-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする