ウチエ
ウチエの 紙おむつ・排泄関連
ウチエの 尿器・便器
ウチエの ポータブルトイレ
折りたたみポータブルトイレたため〜る
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28941317
品番
8053
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
使用しない時はバケツを外して折りたたみができます(自立します)。外袋仕様で外袋は取り外さずに折りたためます。丸ごと洗えるので清潔です。
種別
肘固定袋
質量(kg)
約12.0
容量(L)
約10(バケツ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×595×835〜925
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×340×1000〜1090
座高(mm)
360〜450(4段階)
松吉医科器械コード
24-4031-03