セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の スイッチカバー標識
誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28941388
品番
J2553
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。
マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途
機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
PC
形状
丸型
色
透明/印字なし(無地)
質量(g)
約24
取付方式
マグネット
外径×高さH(Φmm×mm)
50×32
内径×高さH(Φmm×mm)
46×30
使用磁石
2個
注意
※ネオジムマグネットではございません。
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。