テザック
テザックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
テザックの 繊維スリング
テザックの ソフトスリング
ブルースリングソフト ブラック N形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28941905
品番
0.5t+1.5m-B
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
用途
ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など
種別
エンドレス
材質
布:ナイロン/芯:ポリエステル
幅(mm)
約39
厚さ(mm)
約4
色
黒
品番
0.5ton用(黒色) 1.5m
長さ(m)
1.5
最大使用荷重(t)
0.5
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。※長さには若干の誤差(ばらつき)があります。
※製品には白色の製品タグ(最大使用荷重や長さを表記)が付いております。