ブルースリングソフト ブラック N形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28942237 品番 2t+4.5m-B
参考基準価格(税別)¥33,050 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。

用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など 種別エンドレス 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル 幅(mm)約49 厚さ(mm)約9 品番2.0ton用(黒色) 4.5m 長さ(m)4.5 最大使用荷重(t)2
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。※長さには若干の誤差(ばらつき)があります。
※製品には白色の製品タグ(最大使用荷重や長さを表記)が付いております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする