40V対応インパクトドライバ用ソケットビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28942377 品番 BZP63AF-21
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298


40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。
首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。
インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。
仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。

全長(mm)123 質量(g)167 差込角(mm)6.35 寸法H(mm)19 寸法S(mm)21 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする