99000511 サージカルガウン(ブルーライン) メンリッケヘルスケア 28942595

サージカルガウン(ブルーライン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード28942595 品番99000511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

低リントで撥水性の高いSMS不織布素材を採用。薄手で着心地が良く、快適性に優れています。EOG滅菌済。

サイズM タイプマスクなし 着丈(cm)118 前幅(cm)61 松吉医科器械コード24-5431-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする