ブロードウォッチ
ブロードウォッチの PCアクセサリー
ブロードウォッチの ケーブル
ブロードウォッチの LANケーブル
高耐候性2重構造5e LANケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28942614
品番
LAN-CBL-50W
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高耐候性2重構造5e LANケーブル
屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
長さ(m)
50
規格
CAT5e
構造
単線
コネクタ
あり(形状:RJ45)
使用場所
屋内/屋外対応
給電方式
PoE対応
爪折れ防止
対応
注意
LAN-CBL-10W