※使用例
メンリッケヘルスケア
メンリッケヘルスケアの 処置・手術
メンリッケヘルスケアの 手術室用品
メンリッケヘルスケアの 手術用ドレープ
バリアーインサイズドレープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
28943243
品番
803026
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
圧力や時間の経過によっても液体が浸透しない防水ドレープです。バクテリアやウイルスも透過せず、最大限の防御性を発揮します。
寸法(cm)
30×26
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10015SC0002
松吉医科器械コード
24-5426-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器