※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
分岐用漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
注文コード
28943716
品番
GP31CX2P20AF30
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.1
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
1.5
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
30