※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
分岐用漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
注文コード
28943734
品番
GP32CX2P15AF15
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.1
定格電圧(V)
AC100-100/200(単3)-200共用
定格電流(A)
15
定格遮断容量(kA)
AC200V/1KA AC100V/1.5KA AC100/200/1.5KA
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30