曜日別特売
GP32CX2P30AF30 分岐用漏電ブレーカ 日東工業 28943777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分岐用漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電流(A)30注文コード28943777品番GP32CX2P30AF30
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(kg)0.1定格電圧(V)AC100-100/200(単3)-200共用定格電流(A)30定格遮断容量(kA)AC200V/1KA AC100V/1.5KA AC100/200/1.5KA極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする